Texas Instruments IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO220-3

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0406-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Adjustable*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (Max): 29V*Voltage - Output (Min/Fixed): 1.2V*Voltage - Output (Max): 15V*Voltage Dropout (Max): 1.5V @ 1.5A*Current - Output: 1.5A*Current - Quiescent (Iq): 5mA*Current - Supply (Max): 10mA*PSRR: 75dB (120Hz)*Control Functions: -*Protection Functions: Overcurrent, Overtemperature, Short Circuit*Operating Temperature: 0°C to 125°C*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: TO-220-3*Supplier Device Package: TO-220-3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan