FCT - A MOLEX COMPANY D-sub connector, 21 poles, female, panel mount

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7559-14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Panel mounting dimensions are same as standard D connector shell size plug/socket shell
Feature
Specification
*Number of poles: 21*Male/female: Female*Connection direction: Straight*Mounting type: Panel mount*D connector type: Mixed contact D-Sub*Termination method: Solder*Mixed contact layout: 21WA4*Housing material: Steel*Length: 69.3mm*Width: 12.5mm*Series: FM*Operating temperature Min: -55.0°C*Code number: 485-029

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan