Texas Instruments IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SO

Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0438-90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Transceiver*Protocol: RS232*Number of Drivers/Receivers: 1/1*Duplex: Half*Receiver Hysteresis: 600mV*Data Rate: -*Voltage - Supply: 4.5V to 15V*Operating Temperature: -20°C to 70°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.209 in, 5.30 mm width)*Supplier Device Package: 8-SO

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan