BULGIN Push Button Switch Latch Panel Mount SPST 40 Pieces per Box

Sebelum PPN:
Rp67.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7807-08

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Operating characteristic: Latching*Mounting type: Panel mount*Illumination: Yes*Contact configuration: SPST*Panel cutout size: 19mm*LED color: Red*IP protection rating: IP65*Rated voltage: 12V*Legend: (Blank)*Code number: 204-7891

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan