Texas Instruments IC REG LINEAR 3.3V 300MA 8VSSOP

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-88

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Fixed*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (Max): 6V*Voltage - Output (Min/Fixed): 3.3V*Voltage - Output (Max): -*Voltage Dropout (Max): 0.2V @ 300mA*Current - Output: 300mA*Current - Quiescent (Iq): 120μA*Current - Supply (Max): 210μA*PSRR: 50dB to 55dB (1kHz to 10kHz)*Control Function: Enable*Protection Functions: Overcurrent, Overtemperature, Short Circuit*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm width)*Supplier Device Package: 8-VSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan