Texas Instruments IC PERIPHERAL DRIVER 5.25V 8SOIC IC Peripheral Driver 5.25V 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0371-07

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Peripheral Driver*Number of Elements: 2*Number of Bits per Element: 2*Input Type: Inverting*Output Type: Open Collector*Current - Output High, Low: -, 300mA*Voltage - Supply: 4.75V to 5.25V*Operating Temperature: 0°C to 70°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 8-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan