EAO Switch Module Contact Block

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7804-28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The EAO switching element for key lock is a snap-on switching element with 2.8 x 0.5 mm connection by soldering. The switching voltage is 250 V ac and the switching current is DC and 5 A. Lightweight: 0.008 kg 2 NO contacts 3 positions
Feature
Specification
*Compatible products: Series 61*Code number: 200-4204

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan