Texas Instruments IC REG LINEAR 5V 100MA 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0441-49

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Fixed*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (max): 35V*Voltage - Output (min/fixed): 5V*Voltage - Output (max): -*Voltage Dropout (max): -*Current - Output: 100mA*Current - Quiescent (Iq): 3mA*Current - Supply (max): -*PSRR: 62dB(120Hz)*Control Functions: -*Protection Functions: Over Temperature, Short Circuit*Operating Temperature: 0°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 8-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan