BULGIN IEC Connector Male Snap-in 10A 5 x 20mm

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7536-53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bulgin vertical module arranged fused inlets with 6.3mm tag. I/O marked switch options available. Single pole switch variations. Filtered inlet options
Feature
Specification
*Mounting type: Snap-in *Male/female: Male *Rated current: 10A *Connection direction: Straight *Rated voltage: 250V *Fuse size: 5 x 20mm *Code number: 208-8177

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan