EAO Indicator Light 48V Mounting hole size: 16.2mm

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7804-87

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*EAO indicator actuator has a front dimension of 18mm x 24mm with a 16mm mounting cutout. IP65 protection rating. Solder termination. Function: Indicator *Code number: 200-4187

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan