EAO Emergency stop push button switch

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7835-98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Shaft yellow Twist and counterclockwise to unlock Can clip up to two throw make elements
Feature
Specification
*Series: 04*Bezel material: Plastic*Cutout diameter: 22.3mm*Push button shape: Round*Color: Yellow*Depth: 47mm*Mounting type: Panel mount*IP protection rating: IP65*Push button material: Plastic*Code number: 194-2082

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan