SAMTEC Coaxial Connector Plug PCB Mount

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7568-32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Male/female: Male*Mounting type: Through hole*Impedance: 50Ω*Connection method: Solder*Connection direction: Straight*Surface treatment: Body: Gold plating over nickel plating*Series: IP5*Code number: 229-5054

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan