Binder Circular Connector 3-Pole Subminiature Panel Mount

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7582-97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 3*Mounting type: Panel mount*Connector size: Subminiature*Plug/socket: Plug*Termination method: Solder*Contact gender: Male*Rated current: 3.0A*Rated voltage: 60 V*Mating type: Screw*Connection direction: Straight*Series: 719*Surface treatment: Contact: Gold*Operating temperature Max: +70°C*Code number: 464-426

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan