Binder Circular Connector 2-Pole Subminiature Cable Mount 100 Pieces per Box

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7767-97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Cable plug
Feature
Specification
*Number of poles: 2*Mounting type: Cable mount*Connector size: Subminiature*Plug/socket: Plug*Termination method: Solder*Contact gender: Male*Rated current: 4.0A*Rated voltage: 125V*Connection direction: Straight*Series: 710*Housing material: Metal*Code number: 190-2460

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan