FUJITSU Relay 24V dc 1c contact PCB mounting type

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8059-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

UL, CSA
FTR-K1 Series Power Relay Fujitsu FTR-H1 miniature power relay.
Gold plated silver alloy contacts Contact rating: 16 A @ 250 V ac / 30 V dc
Feature
Specification
*Coil voltage: 24V dc*Contact configuration: SPDT*Mounting type: PCB mount*Switching current: 16A*Number of poles: 1*Terminal type: PCB pin*Coil resistance: 1.44 kΩ*Coil power: 400mW*Maximum switching voltage AC: 440V ac*Maximum switching voltage DC: 300V dc*Length: 29mm*Height: 15.7mm*Maximum switching power DC: 384 W*Code number: 790-3344

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan