SAMTEC Ribbon Cable Assembly

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7447-99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Samtec FFSD Series Tiger Eye IDC Ribbon Cable Assembly is double ended. Contact material is BeCu, insulation material is PBT. Current rating: 2.3 A/pin. Operating temperature range: -40 to +105°C. RoHS compliant (as of October 2022). Lead-free solder.
Feature
Specification
*Series: FFSD*Code number: 197-6523

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan