BULGIN Touch Switch Capacitive Latch NO IP68 Red Anodised

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7795-48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Switch type: Capacitive type*Operating characteristic: Latching*Switch function: NO*Input voltage Min: 12V dc*Input voltage Max: 24V dc*Illumination: Yes*IP protection rating: IP68*Contact material: Red anode*Code number: 208-8331

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan