FESTO Solenoid valve coil

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8032-61

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Festo VACF Series Solenoid Coils are used to control the function of hydraulic solenoid valves with a Type C connection pattern. Coil voltage is 230/240 V ac, pickup power is 3 VA, holding power is 2.3 VA. Surge strength: 4 kV Duty cycle - 100% Insulation class - H
Feature
Specification
*Power supply voltage: 230/240 V ac*Code number: 202-3725

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan