Texas Instruments IC VOLT COMP DUAL 8-SOIC

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: General purpose*Number of elements: 2*Output type: MOS, open drain*Voltage - supply, single/dual (±): 3V to 16V*Voltage - input offset (max): 5mV @ 10V*Current - input bias (max): 5pA @ 5V*Current - output (typ): 20mA*Current - quiescent (max): 65μA*CMRR, PSRR (typ): 84dB CMRR*Propagation delay (max): 4.5μs*Hysteresis: -*Operating temperature: -40°C to 85°C*Package/case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm wide)*Mounting type: Surface mount*Supplier device package: 8-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan