Texas Instruments IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-69

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output Configuration: Positive*Output Type: Fixed*Number of Regulators: 1*Voltage - Input (Max): 16V*Voltage - Output (Min/Fixed): 3.3V*Voltage - Output (Max): -*Voltage Dropout (Max): 0.58V @ 150mA*Current - Output: 150mA*Current - Quiescent (Iq): 95μA*Current - Supply (Max): 2.5mA*PSRR: 45dB(1kHz)*Control Function: Enable*Protection Functions: Overcurrent, Overtemperature, Short Circuit*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: SC-74A, SOT-753*Supplier Device Package: SOT-23-5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan