Texas Instruments IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp10.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0483-71

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: General Purpose*Number of Circuits: 2*Output Type: -*Slew Rate: 0.3V/μs*Gain Bandwidth Product: 700kHz*Bandwidth -3db: -*Current - Input Bias: 20nA*Voltage - Input Offset: 3mV*Current - Supply: 500μA (x2 Channels)*Current - Output/Channel: 40mA*Voltage - Span (Min): 3V*Voltage - Span (Max): 30V*Operating Temperature: 0°C to 70°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm width)*Supplier Device Package: 8-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan