Texas Instruments IC AMP CLASS D STER 10W 28HTSSOP

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Class D*Output Type: 2 Channel (Stereo)*Maximum Power x Channels at Load: 10W x 2 @ 8 Ohms*Voltage - Supply: 4.5V to 14.4V: Depop, Short Circuit and Overtemperature Protection*Mounting Type: Surface Mount*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Supplier Device Package: 28-HTSSOP*Package/Case: 28-PowerTSSOP (0.173 in, 4.40 mm Width)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan