Texas Instruments 2-circuit operational amplifier

Sebelum PPN:
Rp25.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0367-76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Package: DIP8*Number of circuits: 2 circuits*Input configuration: BP*Power supply voltage: ±1.5V to ±16V*Power supply current: 0.7mA (Vcc=+5)*GBW: 0.7MHz*SR: 0.3V/μs*Input offset voltage (typ): 3mV*Input bias current (typ): 20nA*Operating temperature: -40°C to +125°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan