XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: 5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, IMM0205S05

Sebelum PPN:
Rp9.599.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)5dc
Input Voltage Range (V)4.5->9dc
Insulation Voltage (kV)1.5ac
Length (mm)11.1
Minimum Temperature (°C)-20
Number of Outputs1
Output Current (mA)400
Output voltage (V)5dc
PackageSIP 8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)2
SeriesIMM
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan