XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: 3.3V dc 9 → 18 V dc, 12W, JCG1212S3V3

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)12dc
Input Voltage Range (V)9->18dc
Insulation Voltage (kV)1.6dc
Length (mm)10.16
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs1
Output Current (A)3.5
Output voltage (V)3.3dc
PackageDIP 24
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)12
SeriesJCG
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan