XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: 24V dc 66 → 160 V dc, 150W, RDQ150110S24

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)110dc
Input Voltage Range (V)66->160dc
Insulation Voltage (kV)2.25dc
Length (mm)12.7
Maximum Temperature (°C)100
Number of Outputs1
Output Current (A)6.5
Output voltage (V)24dc
PackageHalf Brick
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)150
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan