XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: ±5V dc 9 → 36 V dc, 15W, JTK1524D05

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)24dc
Input Voltage Range (V)9->36dc
Insulation Voltage (kV)1.6dc
Length (mm)9.9
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs2
Output Current (A)±1.5
Output voltage (V)±5dc
Package1 x 1 in
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)15
SeriesJTK
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan