XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: 12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, ITV1212SA

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)12dc
Input Voltage Range (V)10.8->13.2dc
Insulation Voltage (kV)3dc
Length (mm)19.5
Maximum Temperature (°C)105
Number of Outputs1
Output Current (mA)83.3
Output voltage (V)12dc
PackageSIP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)1
SeriesITV
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan