XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: 15V dc 18 → 75 V dc, 2W, IM4815SA

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)48dc
Input Voltage Range (V)18->75dc
Insulation Voltage (kV)1.5dc
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs1
Output Current (mA)135
Output voltage (V)15dc
PackageSIP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)2
SeriesIM
Surface Mount DeviceThrough hole
Width (mm)9.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan