XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: 5V dc 18 → 75 V dc, 40W, JTL4048S05

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)48dc
Input Voltage Range (V)18->75dc
Insulation Voltage (kV)1.6dc
Length (mm)10.2
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs1
Output Current (A)8
Output voltage (V)5dc
Package2 x 2 in
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)40
SeriesJTL
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan