XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: 15V dc 20 → 30 V dc, 3W, JHL0324S15

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)24dc
Input Voltage Range (V)20->30dc
Insulation Voltage (kV)4ac
Length (mm)31.75
Minimum Temperature (°C)-20
Number of Outputs1
Output Current (mA)200
Output voltage (V)15dc
PackageDIP 24
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)3
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan