XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: 15V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110S15

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)110dc
Input Voltage Range (V)42->176dc
Insulation Voltage (kV)3dc
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs1
Output Current (mA)535
Output voltage (V)15dc
PackageDIP 24
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)8
SeriesRDD
Surface Mount DeviceThrough hole
Width (mm)20.32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan