XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: ±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, ITQ2415S

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)24dc
Input Voltage Range (V)9->36dc
Insulation Voltage (kV)1.5dc
Length (mm)11.1
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs2
Output Current (mA)±200
Output voltage (V)±15dc
PackageSIP 8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)6
SeriesITQ
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan