XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: ±12V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCH1024D12

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Efficiency0.84
Input Nominal Voltage (V)24dc
Input Voltage Range (V)18->36dc
Insulation Voltage (kV)1.5dc
Length (mm)50.8
Number of Outputs2
Output Current (mA)±416
Output voltage (V)±12dc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)10
SeriesJCH
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan