XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: ±5V dc 9 → 18 V dc, 3W, JCE0312D05

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)12dc
Input Voltage Range (V)9->18dc
Insulation Voltage (kV)1.5dc
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs2
Output Current (mA)±300
Output voltage (V)±5dc
PackageDIP 24
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)3
SeriesJCE03
Surface Mount DeviceThrough hole
Width (mm)20.32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan