XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: 9V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, ITX0509SA

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)5dc
Input Voltage Range (V)4.5->9dc
Insulation Voltage (kV)1.5dc
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs1
Output Current (mA)666
Output voltage (V)9dc
PackageSIP 8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)6
SeriesITX
Surface Mount DeviceThrough hole
Width (mm)9.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan