XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: 15V dc 36 → 75 V dc, 1W, ITW4815SA

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)48dc
Input Voltage Range (V)36->75dc
Insulation Voltage (kV)1.5dc
Length (mm)17
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs1
Output Current (mA)67
Output voltage (V)15dc
PackageSIP 6
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)1
SeriesITW
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan