XP POWER XP Power DC-DC Converter Vout: 12V dc 18 → 75 V dc, 6W, ITQ4812SA

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
Input Nominal Voltage (V)48dc
Input Voltage Range (V)18->75dc
Insulation Voltage (kV)1.5dc
Length (mm)11.1
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs1
Output Current (mA)500
Output voltage (V)12dc
PackageSIP 8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)6
SeriesITQ
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan