FTDI Chip FTDI Chip Controller FT312D-32L1C-R

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)7x7x1.45
ESD ProtectionYes
Height (mm)1.45
InterfaceController IC
Length (mm)7
Maximum Operating Temperature (°C)85
Number of Pins32
PackageLQFP
Power Supply TypeSingle power supply
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Width (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of transceivers: 1, Standard single supply voltage: 3.3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan