APEM DIP Switch Piano SPST 1 Set 21 Pieces

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7844-71

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (21 pieces)*Contact configuration: SPST*Contact rated current: 25 mA*Contact material: Phosphor bronze*Number of positions: 8*Mounting type: Through hole*Actuator type: Piano*Package style: DIP*Operating temperature Max: +70°C*Operating temperature Min: -20°C*Operating temperature range: -20 -> +70°C*Rated voltage: 24V dc*Dielectric strength: 500V dc*Code number: 877-2352

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan