TAKMAN 1/4W Carbon Film Resistor (100 pieces) RD25J Series

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0341-70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Resistor*Resistance element: Carbon film*Resistance value (Ω): 1.5Ω*Color code: Brown-green-gold*Rated power: 1/4W*Resistance value error: ±5%*Temperature coefficient: ±450ppm/°C*Withstand voltage: 500V*Maximum operating voltage: 300V*Body dimensions: 6.3mm x DIA2.3*Operating temperature range: -55 to +155°C*Mounting: Through hole*Package: Axial (P type)*Terminal shape: Lead wire*Quantity: 100 pieces*Series name: RD

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan