Tokyo Cosmos Electric (TOCOS) Single-turn type cermet trimmer GF063XB series

Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0402-54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Implementation: Through hole*Adjustment direction: Side*Rated power (70°C): 0.5W*Resistance value: 3KΩ*Resistance value tolerance: ±20%*Resistance temperature coefficient: ±100ppm/°C*Resistance change characteristics: B*Maximum operating voltage: 250V*Electrical rotation angle: 210°±10°*Mechanical rotation angle: 250°±10°*Operating temperature range: -55°C to +125°C*External dimensions: 4-sided (6.8mm x 6.1mm)*Adjustment driver: Phillips*Quantity: 1 piece*Remarks: Adjustment arrow up

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan