BULGIN Touch Switch Capacitive Momentary NO IP68 Black Anodised

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7798-54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Switch type: Capacitive type*Operating characteristic: Momentary*Switch function: NO*Input voltage Min: 12V dc*Input voltage Max: 24V dc*Illumination: Yes*IP protection rating: IP68*Contact material: Black anode*Code number: 208-8242

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan