Texas Instruments IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14SOIC

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0406-95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: General purpose*Number of elements: 4*Output type: CMOS, DTL, ECL, MOS, open collector, TTL*Voltage - Supply, Single/Dual (±): 2V to 36V, ±1V to 18V*Voltage - Input offset (max): 5mV @ 30V*Current - Input bias (max): 0.25μA @ 5V*Current - Output (typ): 16mA @ 5V*Current - Quiescent (max): 2.5mA*CMRR, PSRR (typ): -*Propagation delay (max): -*Hysteresis: -*Operating temperature: 0°C to 70°C*Package/case: 14-SOIC (0.154 in, 3.90 mm wide)*Mounting type: Surface mount*Supplier device package: 14-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan