Texas Instruments IC REG BUCK ADJ 4A 14HTSSOP

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-91

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Step Down*Output Configuration: Positive*Topology: Buck*Output Type: Adjustable*Number of Outputs: 1*Voltage - Input (Min): 4.5V*Voltage - Input (Max): 18V*Voltage - Output (Min/Fixed): 0.76V*Voltage - Output (Max): 5.5V*Current - Output: 4A*Frequency - Switching: 700kHz*Synchronous Rectifier: Yes*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 14-TSSOP (0.173 in, 4.40 mm width) Exposed Pad*Supplier Device Package: 14-HTSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan