LUMBERG Ethernet Cable 5m Grey S/FTP

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7458-78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*LAN category: Cat6a*Termination: Pre-terminated*CN1: RJ45*Connector A gender: Male*CN2: RJ45*Connector B gender: Male*Length: 5m*Outer sheath material: PVC*Outer diameter: 24mm*AWG size: 26 AWG*Code number: 185-7587

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan