BULGIN Push Button Switch On-On Panel Mount SPDT 1 Box 500 Pieces

Sebelum PPN:
Rp199.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7808-83

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Operating Characteristics: On-On*Mounting Type: Panel Mount*Illumination: None*Contact Configuration: SPDT*Panel Cutout Size: 12.7 x 12.7mm*Rated Voltage: 250V*Legend: (Blank)*Code Number: 204-8037

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan