Linkman Small 1/2W precision gold-plated resistor LMFQ50S series

Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0403-31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Resistance value: 56KΩ*Color code: green, blue, black, red, green*Resistance value error: ±0.5%*Voltage resistance: 500V*Rated power: 1/2W*Maximum operating voltage: 250V*Maximum overload voltage: 600V*Body dimensions: 6.0±0.2mmxDIA2.3±0.3mm*Operating temperature range: -55°C to +155°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan