CyberPower LAN management card

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
Body Height H (mm)36.1
Body Width (mm)54
Main Unit Dimensions, Depth (mm)76.5
Mass of Main Unit (kg)0.038
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LAN management card
*Optional card for remote monitoring and management

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan