CyberPower PR1000 1000VA/750W Sine wave line interactive rack 1U/tower combination

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Body Height H (mm)44
Body Width (mm)433
Main Unit Dimensions, Depth (mm)397
Mass of Main Unit (kg)16.3
Output Rated Capacity (W)750
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Output Capacity (VA)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1U rack mount UPS
*1U rack mountable UPS
Feature
Specification
*Input shape: NEMA5-15P*Output shape-1: NEMA5-15Rx7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan